• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Stehleiter Holz 2x7 Sprossen

Artikel-Nr.: 33214
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 177,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×7
Material Holz
Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 33214
Kopieren
EAN / GTIN 4031405332140
Kopieren
Herstellernummer 033214
Kopieren
L-Nummer L90110 152
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Stehleiter aus Holz
  • Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
  • Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
  • Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
  • Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
  • Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3300 mm
  • Höhe: 1930 mm
  • Holmhöhe: 60 mm
  • Leiterlänge: 2070 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Holz
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Obere Außenbreite: 380 mm
  • Schrittlänge: 1250 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x7 Sprossen
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Untere Außenbreite: 590 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb