• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TRFF TXMT 0702 IC808 Einseitige Wendeschneidplatte mit drei Schneidkanten zum Hochvorschub-Fräsen

Artikel-Nr.: 3320927
Netto: 20,20 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TOR6MILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3320927
    EAN / GTIN 7291075387940
    Herstellernummer 3320927
    L-Nummer L23910 691

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 5.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.4 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 5.3 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 2.4 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.8 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.5 mm/tooth

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "TOR6MILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb