• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 1403 I1.25ISO IC908 Gewinde-Fräswendeschneidplatten für die Herstellung von metrischen ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 3319983
Netto: 52,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3319983
    EAN / GTIN 7291075375862
    Herstellernummer 3319983
    L-Nummer L24290 319

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 3.2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 7.9 mm, Gewindesteigung (TP) 1.25 mm

    Merkmal:

    • Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm
    • Schneideinsatzdicke (S1) 3.2 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 7.9 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 1.25 mm
    • Gewindetyp (TTP_DF2) INT

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb