• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 WNMU 070520PNN-MM IC808 Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten für präzise 90°-Schultern

Artikel-Nr.: 3318212
Netto: 22,30 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIDO Trigon Line
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3318212
    EAN / GTIN 7291075352191
    Herstellernummer 3318212
    L-Nummer L23910 1349

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 7.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 2 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 7 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 7.3 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.7 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 6

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIDO Trigon Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb