• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pendelflachschleifscheibe 250x25x76,2 mm Form 1 89A46I8AV217

Artikel-Nr.: 331692
Netto: 52,35 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 331692
EAN / GTIN 9003173316924
Herstellernummer 331692
L-Nummer L50140 370

Beschreibung

Beschreibung:

Pendelflachschleifscheiben werden vor allem im Maschinen- und Formenbau zum Schrupp- und Feinschleifen eingesetzt. Ihr Ziel ist es, ebene oder gerade Werkstückoberflächen zu erzielen. Der Einsatz von hochporösen Schleifkörpern und Spezialkorunden führt zu einem optimalen Oberflächenergebnis und hoher Abschliffleistung. Durch in Härte und Struktur abgestimmte Spezifikationen für un- und niedriglegierte Stähle ergeben sich ausgezeichnete Schleifergebnisse.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : SD33A 46 JJ8P VK3 F
  • Abmessung (D x T x H): 250 x 25 x 76,2 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 76.2 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Selbstschärfend
  • Hohe Standzeit

Verwendung:

  • Zum Schrupp- und Feinschleifen im Maschinen- und Formenbau

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb