• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CH45-.67-2.5-2-C.63-PN06 Obere und untere Fasenfräser mit Fünfeckeinsätzen

Artikel-Nr.: 3316311
Netto: 304,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMFERMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3316311
EAN / GTIN 7291075396782
Herstellernummer 3316311
L-Nummer L23980 2287

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.655″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.059″ ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 1.157″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.449″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.655″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.655″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.059″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): PNMT 0602
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1.157″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb