• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLR D500-QCS IC808 Doppelseitige Wendeschneidplatten für Kugelkopffräser

Artikel-Nr.: 3315921
Netto: 72,10 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3315921
    EAN / GTIN 7291075424256
    Herstellernummer 3315921
    L-Nummer L23970 449

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 40.9 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 17.8 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 25 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 40.9 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 7.4 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 17.8 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb