• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCP 066-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: 3311598
Netto: 91,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3311598
    EAN / GTIN 7291075333084
    Herstellernummer 3311598
    L-Nummer L24050 1279

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 6.6 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.5, Winkel, 1. Stufe (SIG) 134 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.29 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 6.6 mm
    • Funktionslänge (LF) 2.63 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.5
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.3 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 134 Degrees
    • Point Length (PL) 1.67 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAMIQ" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb