• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 14 Sprossen

Artikel-Nr.: 33114
Netto: 209,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 33114
    EAN / GTIN 4031405331143
    Herstellernummer 033114
    L-Nummer L90110 516

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sprossen-Anlegeleiter aus Holz
    • Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
    • Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
    • Sprossenabstand: 280 mm
    • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
    • Maximale Belastung: 150 kg
    • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 5300 mm
    • Außenbreite: 420 mm
    • Holmbreite: 27 mm
    • Holmhöhe: 70 mm
    • Leiterlänge: 4160 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Holz
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 14 Sprossen
    • Stufen-/Sprossenhöhe: 40 mm
    • Stufen-/Sprossentiefe: 21 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen
    • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb