• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsteil für Gleispodeste

Artikel-Nr.: 331043
Netto: 250,00 €
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 331043
EAN / GTIN 4031405942073
Herstellernummer 331043

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbindungsteil für Gleispodest aus Aluminium
  • Rutschhemmender Plattformbelag in GFK-Gitterost R13
  • Passend für Gleispodest 331037
  • Maximale Belastung: 300 kg

Merkmal:

  • Breite: 240 mm
  • Höhe: 110 mm
  • Länge: 1334 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rutschhemmungsklasse: R9

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb