• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECA-H3 16-24/80C16CF-R30 IC08 Vollhartmetall-Schaftfräser mit unterschiedlichen Spiralwinkeln, 3, 4 und 5xD Hinterschliff für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 3309978
Netto: 422,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CHATTERFREE solid mill line
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3309978
    EAN / GTIN 7291075272604
    Herstellernummer 3309978
    L-Nummer L24180 1589

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 24 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 128 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Eckenradius (RE) 3 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 24 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.13 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
    • Gesamtlänge (OAL) 128 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 80 mm

    Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE solid mill line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb