• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO LM050.1-5 IC909 Schneideinsätze zum Formdrehen mit innerer Kühlmittelzufuhr, optimiert für die Bearbeitung präziser Durchmesser an Bauteilen aus Werkstoffen für die Medizintechnik

Artikel-Nr.: 3309739
Netto: 43,45 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3309739
    EAN / GTIN 7291075361568
    Herstellernummer 3309739
    L-Nummer L24030 873

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Eckenradius (RE) 0.02 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.05 mm, Gesamtlänge (OAL) 20 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
    • Eckenradius (RE) 0.02 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.05 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Bohrerspitzen-Breite (a) 0.9 mm
    • Dmin Abstechen 1 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 20 mm
    • Überhang min. (OHN) 5 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb