• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Sweatshirt High Vis Orange L

Artikel-Nr.: 330819745300L
Netto: 74,50 €
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe high vis orange
    Unisex-Größe L
    Produktart Sweatshirt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 330819745300L
    EAN / GTIN 7330509615942
    Herstellernummer 330819745300L

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 240 g/m²

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Seitentaschen mit Reißverschluss

    Details
    Hoher Kragen

    Funktionalität
    Damengröße

    Reflex
    50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

    Frontverschluss
    Reißverschluss aus Kunststoff

    Abschluss
    Armabschluss mit Bündchen
    Gerippter Bund

    Beschreibung:

    • Mit diesem High Vis Sweatshirt im Damenschnitt und Reflexstreifen an allen Seiten sind Sie aus allen Richtungen sichtbar
    • Das Sweatshirt hat einen Reißverschluss, zwei Taschen vorne und eine Brusttasche
    • Entwickelt für maximalen Komfort bei der Arbeit und zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3
    • Hochsichtbare Schutzkleidung

    Norm:

    • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3
    • Zertifizierungsgruppe C

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb