• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel, lang (Whitworth Zoll) 3/8″

Artikel-Nr.: 3305W 3/8
Netto: 14,72 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3305W 3/8
EAN / GTIN 4991644033553
Herstellernummer 3305W 3/8
L-Nummer L60050 10556

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 23 mm
D1: 24,5 mm
Länge: 19 mm
Höhe: 40,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb