• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ 12-kant Zündkerzenschlüssel mit Magnet 14 mm

Artikel-Nr.: 3305P 14mm
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,94 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3305P 14mm
Kopieren
EAN / GTIN 4991644035106
Kopieren
Herstellernummer 3305P 14mm
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 70 mm
  • Dimension D2: 17 mm
  • D1: 19 mm
  • Länge: 8 mm
  • Antrieb: 3/8″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 14 mm
  • Innendoppelsechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb