• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEMI 2010Y IC808 Gesinterte, zweiseitige Vollradius-Schneideinsätze zum Innen- und Außen-Einstechen und -Formdrehen

Artikel-Nr.: 3302935
Preis pro
Netto: 23,25 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3302935
EAN / GTIN 7291075362671
Herstellernummer 3302935
L-Nummer L24100 363

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm
  • Dmin Abstechen 11.5 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb