• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel, lang (Zoll) 7/8″

Artikel-Nr.: 3300A 7/8
Netto: 13,47 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3300A 7/8
EAN / GTIN 4991644032198
Herstellernummer 3300A 7/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 65 mm
Dimension D2: 28 mm
D1: 29 mm
Länge: 23 mm
Höhe: 49,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 7/8″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb