Spannstock MANOK plus, Typ / Baugröße: RD65

Artikel-Nr.: 329960 RD65
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.810,00 €
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Baugröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahmegröße RD65
Gewicht 23,5 kg
Spannbereich 4 mm - 65 mm
Wiederholgenauigkeit 0,01 mm
maximale Spannkraft 105 kN
Abstand Befestigungsbohrung 126 mm
Lochkreis-⌀ 126 mm
Tiefenanschlag 92 mm
Länge L 184 mm
Breite B 184 mm
Höhe H 120 mm
Nutenmaß-Toleranz 20 H7
Produktart Spannstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 329960 RD65
Kopieren
EAN / GTIN 2050001925992
Kopieren
Herstellernummer 1201/0008
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com

Beschreibung

Ausführung:

Stationärer Spannstock aus massivem Guss. Hohe Haltekraft, Präzision und Steifigkeit. Geschliffene Fläche für Horizontalaufbau, integrierter Anschlag.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbar z. B. Bearbeitungszentren, Messmaschinen, Säulenbohrmaschinen usw.

Passend für:

Spannköpfe Nr. 329910329946.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Spannschlüssel.

Hinweis:

Wechselvorrichtung Nr. 329832 Gr. 65 verwenden.