Spannkopf mit Quer- und Längsrillen 64,5 mm

Artikel-Nr.: 329934 64,5
Netto: 218,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (0,5 mm steigend) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 64,5 mm
Aufnahme SK 65
Spannfläche Quer- und Längsrillen
Härte 60 HR
Profil rund
Länge L 58 mm
Produktart Spannkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329934 64,5
EAN / GTIN 2050001076779
Herstellernummer SK65BZIR64,5

Beschreibung

Ausführung:

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.
Spannköpfe, Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.
Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge auf Anfrage!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb