{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 6341 | |
Spann-⌀ | 29 mm | |
Typ | 386 E | |
F | 32 mm | |
K | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Trapezgewinde G | Tr32×1,5 mm | |
Winkel α | 20 Grad | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 329755 29 | |
EAN / GTIN | 4062406104931 | |
Herstellernummer | 329755 29 |