Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Druckspannzange rund, DIN 6343, 185 E, Spann-⌀: 29mm

Artikel-Nr.: 329555 29

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 29 mm
Typ 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Winkel α 15 Grad
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329555 29
Herstellernummer 10130012900

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen, Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

Norm:

DIN 6343

Genauigkeit:

Rundlauftoleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) auf Anfrage!
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm glatt. Ab ⌀ 9,0 mm mit Querrillen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb