• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beistellwagen

Artikel-Nr.: 32912
Netto: 453,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32912
EAN / GTIN 4017976011394
Herstellernummer 32912
L-Nummer L90080 372

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Beistellwagen aus Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Mit 3 Kunststoffkästen: 1 Stück 600 x 400 x 145 mm und 2 Stück 600 x 400 x 220 mm. Obere und mittlere Etagen nach beiden Seiten um 15° und 30° neigbar. Arretierung mittels Federriegel. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Nutzflächenlänge (mm): 605
Nutzflächenbreite (mm): 405
Etagenhöhen (mm): 197, 652, 1152
Tragkraft Etage (kg): 50
Gesamtlänge (mm): 821
Gesamtbreite (mm): 455
Gesamthöhe (mm): 1282
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb