Beschreibung:
Beim Aus- und Einbau von Radlager besteht meist das Problem, dass an der Rückseite des Radlagergehäuses eine sehr kleine Auflagefläche oder eine unebene Auflagefläche vorhanden ist., Eine Abstützung ist somit über die Standardgehäuse und Zentrierringe der KL-0039-...Serie nicht möglich., Der spezielle Stützringsatz ermöglicht eine sichere Abstützung von Radlagergehäusen mit sehr kleiner Auflagefläche oder Auflageflächen, welche Unebenheiten, z.B. durch den ABS Sensor, aufweisen., Unebenheiten auf der Auflagefläche am Radlagergehäuse können dabei einfach über die speziellen Aussparungen an den Stützringen überbrückt werden.