• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Tiefen-Bügelmessschraube 0-300mm, inkl. 12 Stangen

Artikel-Nr.: 329-251-30
Netto: 1.199,00 €
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
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 329-251-30
    EAN / GTIN 4946368695853
    Herstellernummer 329-251-30
    L-Nummer L40010 11160

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Digimatic Tiefenmessschraube mit auswechselbaren Stabeinsätzen, . bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ø 4 mm auswechselbare Stabeinsätze, mit geläppter Messsfläche, bieten einen großen Messbereich in 25 mm-Schritten. Feststelleinrichtung. Eine Ratsche sorgt für konstante Messkraft.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 0 - 300
    Ziffernschrittwert: 0,001 mm
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ⌀ 18 mm
    Messkraft: 5-10
    ABS / INC (INC ZERO): Ja
    DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel Nr. 301.336, 04GAA274, Sechskantschlüssel Nr. 202.863, 1x SR-44 Batterie
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb