• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

27-teiliger Standard-Schlagbuchstaben-Satz DIN 1451 mit 6 mm Schrifthöhe, 58 - 61 HRC Härte an der Gravur

Artikel-Nr.: 329-206
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 50,55 €
Lieferbar in 6-8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 329-206
Kopieren
EAN / GTIN 4027474689247
Kopieren
Herstellernummer 329-206
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 27-teilige Standard-Schlagbuchstabensatz der Baureihe 329 wird zur problemlosen Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm² (27 HRC) in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Satz besitzt ein genormtes Schriftbild nach DIN 1451 und eine Härte an der Gravur zwischen 58 und 61 HRC. Der Standard-Satz der Baureihe 329 ist ein Klassiker, der für eine universelle Anwendung ideal geeignet ist.
  • Besondere Langlebigkeit durch Herstellung im Kaltformverfahren, bei dem der Faserverlauf des Werkstoffs nicht unterbrochen wird
  • Zur Übersicht verpackt in unserer bewährten, bruchsicheren Kunststoffdose

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Behörden, Antriebstechnik, Technischer Handel, Handwerk, Elektro, Industrie, Bahn
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 70 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 2 3/4
  • Mit Halterung: Nein
  • Schaftbreite [mm]: 9
  • Schaftbreite [inch]: 3/8
  • Härte [HRC]: 58 - 61
  • Schrifthöhe [mm]: 6 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb