• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 14x18 60-300 Nm

Artikel-Nr.: 3278557
Netto: 308,49 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3278557
    EAN / GTIN 4010886962411
    Herstellernummer 3278557
    L-Nummer L60160 5441

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatz:
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 N·m / 45 - 220 lbf·ft
    • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk
    • Ausführung:
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
    • Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Einsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel)
    • Rechteckaufnahme 14x18 mm inkl. Auswerfhilfe
    • Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
    • Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
    • Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte
    • Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung
    • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala
    • Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
    • Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
    • Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt,
    • Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
    • Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 14 x 18 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Aufbewahrung: Kunststoffbox
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
      • Wartung und Instandhaltung
    • Gesamtbreite [mm]: 44 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 44 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 570 mm
    • Kalibrierlänge: 502,3 mm
    • Material: Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
    • Nonius Nm: 1 Nm
    • Präzision: +/- 3 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sicherung: Fangarretierung
    • Skaleneinteilung: 10
    • Skaleneinteilung [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Skaleneinteilung [Nm]: 10 Nm
    • Skalentyp: Dual
    • Stichmass [metrisch]: 25,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Festeinstellung: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
      • Bau- und Nutzfahrzeuge
      • Militär
      • Energie
      • Maschinenbau
      • Versorgungsunternehmen
      • Service
      • Agriculture
      • Oil & Gas
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb