Mitnehmerscheibe mit HM-Platten Linkslauf 45

Artikel-Nr.: 327482 45
Netto: 245,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Spannkreis-⌀ A 44 mm
Außen-⌀ B 45 mm
Länge C 30 mm
dazu passende Zentrierspitzen-⌀ D 16 mm
Anzahl Platten 6
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 327482 45
EAN / GTIN 4067263558330
Herstellernummer 327482 45

Beschreibung

Ausführung:

Mitnehmerscheiben inklusive auswechselbaren Hartmetall-Mitnehmerplatten.

Passend für:

Stirnmitnehmer-Grundkörper Nr. 327455, 327465.

Hinweis:

Mitnehmerscheiben kompatibel zu alten Nr. 327601/7611/7641/7651 System CoAE Röhm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.