{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Arbeitsbereich-⌀ | 55 mm - 100 mm | |
Spannkreis-⌀ D1 | 54 mm | |
Nutzlänge B | 104,1 mm | |
Werkstückgewicht | 100 kg | |
Außen-⌀ | 82 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 20 mm | |
Abdrückschraube | nein | |
Produktart | Stirnmitnehmer |
Artikelnummer |
327403 4
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406765835
Kopieren |
|
Herstellernummer |
327403 4
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |