• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Materialständer ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 3270/7016
Netto: 267,24 €
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
    Produktart Materialständer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3270/7016
    EAN / GTIN 4017976332703
    Herstellernummer 3270/7016
    L-Nummer L90080 1269

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar, höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 150
    Nutzflächenlänge (mm): 605
    Nutzflächenbreite (mm): 405
    Höhenverstellbar von-bis (mm): 720-995
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 75 x 25

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb