• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNT 068-021-12A-M8 Austauschbare Gewinde-Kernlochbohrer mit Anfaseinsätzen hauptsächlich für Vorgewindebohrungen

Artikel-Nr.: 3260255
Netto: 288,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie PRE-THREAD
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260255
EAN / GTIN 7291075377668
Herstellernummer 3260255
L-Nummer L24040 903

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6.8 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.5, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Nutzlänge (LU) 28.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 6.8 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 13.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 6.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 6.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 16 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.5
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 068
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Point Length (PL) 1.24 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 21 mm
  • Nutzlänge (LU) 28.2 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "PRE-THREAD" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.