• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 310-155-31.75A-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3260243
Netto: 784,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3260243
    EAN / GTIN 7291075293180
    Herstellernummer 3260243
    L-Nummer L24040 1306

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.22″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 31.0 ,Gesamtlänge (OAL) 10.39″ ,Nutzlänge (LU) 6.32″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1.22″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.256″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.22″
    • Nenndurchmesser: 1.22″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
    • Funktionslänge (LF): 7.808″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 31.0
    • L/D Bereich: 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 310
    • Gesamtlänge (OAL): 10.39″
    • Point Length (PL): 0.222″
    • Kraglänge (LPR): 8.03″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 2.36″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Nutzlänge (LU): 6.32″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb