Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.024″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 26.0 ,Gesamtlänge (OAL) 12.17″ ,Nutzlänge (LU) 8.39″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 1.024″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.059″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.024″
- Nenndurchmesser: 1.024″
- Bunddurchmesser (DF): 1.653″
- Funktionslänge (LF): 9.624″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 26.0
- L/D Bereich: 8xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 260
- Gesamtlänge (OAL): 12.17″
- Point Length (PL): 0.186″
- Kraglänge (LPR): 9.81″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 2.36″
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 8.39″