• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 280-084-40A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3260090
Preis pro
Netto: 567,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3260090
EAN / GTIN 7291075291179
Herstellernummer 3260090
L-Nummer L24040 893

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser (DC) 28 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 28.0, Gesamtlänge (OAL) 188.2 mm, Nutzlänge (LU) 88.25 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 28 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 28.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 28 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 50 mm
  • Funktionslänge (LF) 123.1 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 28.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 280
  • Gesamtlänge (OAL) 188.2 mm
  • Point Length (PL) 4.25 mm
  • Kraglänge (LPR) 128.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 88.25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb