• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 270-081-40A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3260089
Netto: 567,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260089
EAN / GTIN 7291075291162
Herstellernummer 3260089
L-Nummer L24040 136

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser (DC) 27 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 27.0, Gesamtlänge (OAL) 183.7 mm, Nutzlänge (LU) 85.1 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 27 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 27.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 27 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 50 mm
  • Funktionslänge (LF) 118.79 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 27.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 270
  • Gesamtlänge (OAL) 183.7 mm
  • Point Length (PL) 4.1 mm
  • Kraglänge (LPR) 123.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 85.1 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.