• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 310-155-40A-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3260078
Netto: 804,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260078
EAN / GTIN 7291075291612
Herstellernummer 3260078
L-Nummer L24040 123

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser (DC) 31 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 31.0, Gesamtlänge (OAL) 272 mm, Nutzlänge (LU) 159.76 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 31 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 31.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 31 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 50 mm
  • Funktionslänge (LF) 198.36 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 31.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 310
  • Gesamtlänge (OAL) 272 mm
  • Point Length (PL) 4.76 mm
  • Kraglänge (LPR) 204 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 159.76 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb