Beschreibung:
Diese Digimatic Schraubengewinde-Bügelmessschraube sollte mit optional, austauschbaren, Ambosse / Spindel-Spitzen verwendet werden. Dies ermöglicht Ihnen eine breite Palette von metrischen und Whitworth Schraubengewindeflankendurchmesser zu messen. Inkl. metrisches 60° Einstellnormal für Modelle ab 25 mm.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 2 - 3
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: 0,0002″
Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Einließlich Box, Einstellnormal (60°) (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie, ohne auswechselbare Messeinsätze
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre