• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube für Gewindemessungen IP65 75-100 mm

Artikel-Nr.: 326-254-30
Netto: 1.158,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 326-254-30
EAN / GTIN 4946368695792
Herstellernummer 326-254-30
L-Nummer L40010 10995

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Digimatic Schraubengewinde-Bügelmessschraube sollte mit optional, austauschbaren, Ambosse / Spindel-Spitzen verwendet werden. Dies ermöglicht Ihnen eine breite Palette von metrischen und Whitworth Schraubengewindeflankendurchmesser zu messen. Inkl. metrisches 60° Einstellnormal für Modelle ab 25 mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 75 - 100
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (60°) (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie, ohne wechselbare Messeinsätze
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb