• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstatt-/Montagewagen

Artikel-Nr.: 3254313
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.945,00 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3254313
Kopieren
EAN / GTIN 4046459168386
Kopieren
Herstellernummer 3254313
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der robuste MODULO Werkzeug-/ Montagewagen KL-4999-120 A (GEDORE 1507 XL) mit 4 extra breiten Schubladen sowie einer 30 mm starken und massiven Buchen-Multiplex-Arbeitsplatte bietet, kombiniert z.B. mit unseren KL-0039-.. Rad- sowie Silentlager-Werkzeug Einlagen und dem stationären Federspanngerät KL-5501 B, einen professionellen mobilen Arbeitsplatz für fachgerechte und effiziente Fahrwerks- oder Achsreparaturen direkt am Fahrzeug., Die speziell dafür verstärkte Seitenwand am Werkzeug-/ Montagewagen ermöglicht eine einfache, schnelle und stabile Montage des stationären Federspanngerätes KL-5501 B in Verbindung mit dem MODULO Befestigungssatz KL-5501-211., Korpus: Maße: H 985 x B 1200 x T 635 mm, 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Nach hinten versetzte Arbeitsplatte ermöglicht bündiges Parken an der Wand, Ein Schubladenblock in Wagenbreite, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen: Ausführung mit 4 Schubladen, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Breite Schubladen (B 998 x T 474 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen mit Selbsteinzug, Tragkraft pro Schublade 70 kg, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Optionen: Optional bestückbar mit GEDORE Werkzeugmodulen, Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb