Beschreibung:
Das Trennen von Stahl wird mit dieser PREMIUM Trennscheibe leicht gemacht. Ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial - Sie trennen jegliche Form im Handumdrehen. Die sehr feine Körnung dieser Scheiben gewährleistet ein besonders gratarmes Arbeiten. Neben ihrem einfachen und maßgenauen Handling überzeugen diese Werkzeuge insbesondere im Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
Merkmal:
- Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
- Korngröße: 100
- Vs /max: 80 m/s
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A 100 - BFM
- Abmessung (D x T x H): 75 x 1 x 10 mm
- Durchmesser: 75 mm
- Stärke: 1 mm
- Bohrung: 10 mm
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Besonders dünne und feinkörnige Scheiben erlauben kurze Trennzeiten und ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Ideal zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
- Sie überzeugen durch hohe Lebensdauer und ein einfaches und maßgenaues Handling
- Korngröße 100 ermöglicht besonders gratarmes Trennen
Verwendung:
- Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
- Zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial