• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachschleifen mit Ringen Keramisch / Kunstharz konventionell 200 x 90 - W=20 mm M89A 462 K14 B10 LW42

Artikel-Nr.: 323627
Netto: 86,59 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 323627
EAN / GTIN 9003173236277
Herstellernummer 323627

Beschreibung

Beschreibung:

Ringe zum Flachschleifen bestehen aus einer hochporösen keramischen Bindung in Korngröße 46 oder aus Kunstharzbindung mit Korngröße 60. Sie sind vorwiegend für hochlegierte Stähle und HSS geeignet und erfüllen höchste Oberflächenanforderungen. Besonders bei Papier- und Hobelmessern werden Schleifringe mit hoher Abtragsleistung gefordert. Bitte beachten Sie, dass kunstharzgebundene Schleifringe nur eine begrenzte Kühlmittelbeständigkeit aufweisen.

Merkmal:

  • Form: 2 SCHLEIFRING
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : M89A 462 K14 B10 LW42
  • Abmessung (D x T - W): 200 x 90 - W=20 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 90 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Korngröße: 46
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl

Vorteil:

  • Hohe Abtragsleistung
  • Selbstschärfend
  • Kühler Schliff

Verwendung:

  • Für das Flachschleifen von hochlegierten Stählen und HSS