• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SMD-Pinzette Set Professional ESD gemischt 5-tlg. inkl. Box

Artikel-Nr.: 32349
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 112,51 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Pinzette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 32349
Kopieren
EAN / GTIN 4010995323493
Kopieren
Herstellernummer 32349
Kopieren
L-Nummer L60080 53
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Ausgewählte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle.
  • Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
  • Anwendung: Für die Handbestückung von Leiterplatten mit SMD-Bauteilen oder Nacharbeitstätigkeiten.
  • 4 Pinzetten in praktischer Metallbox: Universalpinzette Typ AA, Präzisionspinzette Typ PSF, SMD-Pinzette Typ 13 und SMD-Pinzette Typ 59
  • Handbestückung von Leiterplatten oder Nacharbeitstätigkeiten
  • Beschädigungsfreies Fassen dank glatter Greifflächen
  • ESD - Elektrostatisch ableitend und antimagnetisch, schützt elektronische Bauteile
  • Bei Feinarbeiten in der Elektronik wird vom Elektroniker höchste Konzentration gefordert, um auch die kleinsten Bauteile nicht zu zerstören. Das Pinzetten Set Professional ESD von Wiha beinhaltet zwei SMD-Pinzetten, eine Präzisionspinzette sowie eine Universalpinzette zum horizontalen Greifen verschiedener Bauteile und ist somit ideal für das Fassen kleinster Teile in der Elektronik geeignet. Dabei deckt die ausgewählte Bestückung die gängigsten Anwendungsfälle ab. Für ein beschädigungsfreies Fassen der Bauteile, haben die Pinzetten glatte Greifflächen. Des Weiteren sind die antitstatischen Pinzetten blendfrei, schwarz beschichtet und antimagnetisch. Das dissipative Werkzeug hat einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm und leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab, um elektronische Bauteile so vor Zerstörung zu schützen. Die Pinzetten sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Der speziell legierte, rostfreie Chrom-Nickel-Edelstahl garantiert langanhaltende Qualität und Robustheit.
  • IEC 61340-5-1

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Universalpinzette Professional ESD Typ AA AA, 130 mm (32318)
  • 1x Präzisionspinzette Professional ESD Typ PSF PSF, 130 mm (32325)
  • 1x SMD-Pinzette Professional ESD Typ 13 13, 120 mm (32340)
  • 1x SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59 59, 117 mm (32344)
  • 1x Box