• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange Industrial 160 mm, 6 1/2"

Artikel-Nr.: 32345
Netto: 27,29 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32345
EAN / GTIN 4010995323455
Herstellernummer 32345
L-Nummer L60070 4416

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt.
  • Ausfuehrung: Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt.
  • Ausfuehrung: Öffnungsfeder zum mühelosen und gefühlvollen Handhaben der Zange.
  • Kopfform: Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen.
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
  • DIN ISO 5743.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 160 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 6 1/2″
  • Abisolierbereich Querschnitt min (mm²): 0 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt max (mm²): 10 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²): 0 - 10
  • Abisolierbereich Durchmesser min (mm): 0 mm
  • Abisolierbereich Durchmesser max (mm): 5 mm
  • Abisolierbereich Durchmesser min – max (mm): 0 - 5
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb