• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalpinzette Professional ESD Typ 40 40, 145 mm

Artikel-Nr.: 32343
Netto: 20,95 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32343
EAN / GTIN 4010995323431
Herstellernummer 32343
L-Nummer L60080 62

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Universalpinzette für alle gängigen Anwendungen in der Elektronik.
  • Ausfuehrung: Fein gezahnte Greifflächen, geriefelte Griffflächen.
  • Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
  • Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.
  • Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.
  • Spitzenform: Gerade mit ca. 4 mm breiter, runder Spitze.
  • Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
  • IEC 61340-5-1.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Typ: 40
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • Gesamtlänge (mm): 145 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb