Feststehende VHM-Zentrierspitze 60° mit Abdrückgewinde, größter ⌀ / Morsekegel: 60/3

Artikel-Nr.: 323210 60/3
Rabatt
679,49 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 325,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀ / Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel 3
Kopflänge L 57 mm
Außen-⌀ D 60 mm
⌀ d 45 mm
maximaler Rundlauffehler 0,001 mm
Gewinde M M27×1,5
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 323210 60/3
EAN / GTIN 4045197947840
Herstellernummer 323210 60/3

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochpräzisions-VHM-Spitze. Formschlüssige HM-Konstruktion für optimale Stabilität und Bruchsicherheit, dadurch keine zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen erforderlich.
  • Spitzenwinkel 60 °.
  • Hohe Oberflächengüte am Schaft für optimalen Sitz.
  • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.
  • Mit Hartmetallspitzen für Anwendungen mit hohem Verschleiß.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Zur Schleifbearbeitung hochpräziser Bauteile.

Sonderzubehör:

Abdrückmutter Nr. 323230.

Hinweis:

Abdrückmutter separat bestellen. Geometrische Abmaße nach DIN 806 E gefertigt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb