• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Hemd Marineblau XL

Artikel-Nr.: 322715158900XL
Netto: 199,50 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau
Unisex-Größe XL
Produktart Flammschutzhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 322715158900XL
EAN / GTIN 7330509434581
Herstellernummer 322715158900XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
54% Modacryl, 44% Baumwolle, 2% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 180 g/m²

Taschen
Brusttaschen mit Patten und Druckknopf

Details
Kragen
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Abschluss
Verstellbarer Armabschluss mit versteckten Metallknöpfen

Frontverschluss
Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen

Beschreibung:

  • Flammhemmendes Hemd mit versteckter Knopfleiste und zwei Brusttaschen mit Patte
  • Das Hemd ist leicht und komfortable zu tragen, speziell bei Schweißarbeiten oder ähnlichen Aufgabenbereichen
  • Zertifiziert nach EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: IEC 61482-2, Klasse 1: EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb