{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK5 | |
Gehäuse-⌀ D | 95 mm | |
Nutzlänge B | 177,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 15 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 40 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,01 mm | |
Spitzenlänge C | 66 mm | |
für Werkstückgewicht | 1.100 kg | |
maximale axiale Spannkraft | 1.500 daN | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321770 5 | |
EAN / GTIN | 4019208018737 | |
Herstellernummer | 079922 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze mit Druckanzeige und verlängerter Spitze 5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
|
für Werkstückgewicht | 1.100 | 800 |
Gehäuse-⌀ D | 95 | 96 |
maximaler Rundlauffehler | 0,01 | 0,01 |
Morsekegel | MK5 | MK5 |
Nutzlänge B | 177,5 | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 15 | |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze |