{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK5 | |
Gehäuse-⌀ D | 95 mm | |
Nutzlänge B | 160,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 15 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 40 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,01 mm | |
für Werkstückgewicht | 1.600 kg | |
maximale axiale Spannkraft | 1.500 daN | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321750 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017150 | |
Herstellernummer | 060906 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze mit Druckanzeige, Morsekegel: 5
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
|
für Werkstückgewicht | 1.600 kg | 800 kg |
Gehäuse-⌀ D | 95 mm | 96 mm |
maximaler Rundlauffehler | 0,01 mm | 0,01 mm |
Morsekegel | MK5 | MK5 |
Nutzlänge B | 160,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 15 mm | |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze |