• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Safety Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben, Set in praktischem Halter, in Blisterpackung

Artikel-Nr.: 3212.LH-10 CN
Netto: 87,56 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3212.LH-10 CN
    EAN / GTIN 7610733264711
    Herstellernummer PB 3212.LH-10 CN
    L-Nummer L60060 2619

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Safety Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, Set in praktischem Kunststoff-Halter, Grössen 1.5 bis 10 mm
    • für Innensechskant-Schrauben
    • gerändelter Schaft, sicherer Halt in nasser oder öliger Umgebung
    • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Innensechskant (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb