• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbockscheibe 200x25x32 mm Form 1 C80J5V15

Artikel-Nr.: 3210
Preis pro
Netto: 38,65 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifbockscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3210
EAN / GTIN 9003170032100
Herstellernummer 3210
L-Nummer L50140 643
Hersteller Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Beim Schärfen von Vollhartmetall- oder hartmetallbestückten Werkzeugen sollten nur Scheiben mit Siliciumcarbid-Spezifikationen verwendet werden. Auf Grund ihrer speziellen Kornform erhalten Sie damit gute Ergebnisse auch auf sehr harten Werkstücken. Diese Scheibe kann auch zusätzlich für Gusseisen eingesetzt werden. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Werkstoffeignung: Hartmetall
  • Spezifikation : C 80 J5 V15
  • Abmessung (D x T x H): 200 x 25 x 32 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Freischneidend
  • Optimierte Korngröße
  • Stapelbar

Verwendung:

  • Zum Schärfen von Vollhartmetall- oder hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für die Bearbeitung von Werkstücken aus Gusseisen

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb