{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK5 | |
Gehäuse-⌀ D | 62 mm | |
Nutzlänge B | 90 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 18 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 54 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 mm | |
für Werkstückgewicht | 1.000 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320900 5 | |
EAN / GTIN | 2050001717108 | |
Herstellernummer | 5WPL30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze Präzisionsausführung Spitzenwinkel 60° / 30° 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
|
für Werkstückgewicht | 1.000 kg | 2.000 kg | 2.200 kg | 1.200 kg |
Gehäuse-⌀ D | 62 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekegel | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Nutzlänge B | 90 mm | 146 mm | 136 mm | 136 mm |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 18 mm | 10 mm | 35 mm | |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |